Elma Instruments - Elma koffert #55, kraftig uni - 8023639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111305
Elnummer
8023639
Leverandørens varenummer
8023639
Typebeskrivelse
8023639
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Elma koffert 55, universell modell med innsats.
Innleggene i rommene er i to forskjellige høyder, slik at dybden kan tilpasses til det enkelte instrument / behov.
Kofferten er i kraftig utførelse med en IP grad 67.
Innleggene i rommene er i to forskjellige høyder, slik at dybden kan tilpasses til det enkelte instrument / behov.
Kofferten er i kraftig utførelse med en IP grad 67.


