Elma Instruments - Elma laser 4 Dual avstandsmål - 5706445677214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Med fjernkontroll - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445677214
Elnummer
8023334
Leverandørens varenummer
5706445677214
Typebeskrivelse
8023334
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Vekt:
226 kg
Bølgelengde:
800 nm
Grensesnitt:
Ja
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
54 mm
Høyde:
26 mm
Lengde:
118 mm
Laseren er også utstyrt med et digitalt fargedisplay som roterer avhengig av hvordan instrumentet holdes, slik at avlesningen alltid er lett. I tillegg til digital visning av helling, er det lagt til en digital versjon av boblen i vaterpasset, som med tydelig grønn farge indikerer når instrumentet holdes horisontalt.
Videre er instrumentet utstyrt med mange standardfunksjoner fra profesjonelle avstandsmålere, for eksempel tracking for kontinuerlig måling, Pythagoras-funksjon for indirekte måling av for eksempel fasadehøyder, osv. Det har også +/- funksjon samt kalkulator for beregning av arealer og volum. Leveres komplett med taske, batterier og norsk bruksanvisning.


