Elma Instruments - Elma Laser X360-3 linjelaser - 5706445677177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 1,1 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445677177
Elnummer
8023346
Leverandørens varenummer
5706445677177
Typebeskrivelse
8023346
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
1,1 kg
Grensesnitt:
Ja
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
90 mm
Høyde:
140 mm
Lengde:
135 mm
Settet som samler den kjente Elma X360-3 360˚ laseren med tilbehør og teleskopisk trefot (46-160cm) i en flott verktøykoffert.
Elma Laser X360 er en serie krysslasere med 360˚ lasere, for perfekt merking i alle 3 dimensjonene. Elma X360-serien har mange funksjoner og et stort, oppladbart Li-Ion-batteri som varer hele arbeidsdagen.
Elma Laser X360 linjelaser for den profesjonelle brukeren benytter den nyeste teknologien med grønt laserlys, for ekstra tydelig merking. Øynene våre er opptil fire ganger mer følsomme i det grønne området, sammenlignet med klassiske røde linjelasere, noe som dramatisk øker synligheten til linjene, både innendørs og utendørs. Du vil nå få perfekte markeringsalternativer, selv på lang avstand, og du slipper å tegne linjer på vegg, gulv og tak når du f.eks. skal montere et kjøkken, henge opp hyller og lamper, eller nivellere rørinstallasjoner.
Elma Laser X360 serien viser individuelt to, tre eller fire stk. 360˚ linjer (modellavhengig), for full merking i alle 3 dimensjoner, hele veien rundt instrumentet, og skjæringspunktene markerer nøyaktig lodd og vater punkter.
Elma Laser X360 er selvnivellerende, og hvis avviket er for stort for selvnivelleringen, blinker laseren sterkt for å unngå feil. I tillegg til horisontale og vertikale 360˚ linjer, kan du også lage rette linjer i skrå vinkler, dette er nyttig f.eks. ved måling for trapper og rekkverk. Med låsfunksjonen deaktiveres selvnivelleringen og skråvinkelen stilles enkelt inn, f.eks. ved å plassere instrumentet på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapteren. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert tredje sekund, slik at du ikke feilaktig tror at linjer er i lodd. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser X360 ikke slås av når transportlåsen er frakoblet, noe som sikrer fjæringen mot transportskader.
Elma laser X360 serien leveres nå i 3 modeller
Egenskaper:
Elma Laser X360-3 med 3 stk. 360° lasere.
Ny og robust optikk i aluminiums design
Oppgradert optikk for tynnere, klarere og enda tydeligere linjer, selv på lange avstander
Høykapasitets Li-Ion-batteri og adapter for alkaliske batterier hvis du uansett går tom for batterier.
Robust ladekontakt / strømforsyning fra USB-C
Elma Laser X360-serien er klar til bruk med Li-Ion-batteri og USB-C lader/strømforsyning, Alkaline adapter og magnetbrakett i nylonveske med stativ og tilt-hode. Standard ¼ og 5/8 tommers gjenger for montering på et standard kamerastativ.
Elma Laser X360 er en serie krysslasere med 360˚ lasere, for perfekt merking i alle 3 dimensjonene. Elma X360-serien har mange funksjoner og et stort, oppladbart Li-Ion-batteri som varer hele arbeidsdagen.
Elma Laser X360 linjelaser for den profesjonelle brukeren benytter den nyeste teknologien med grønt laserlys, for ekstra tydelig merking. Øynene våre er opptil fire ganger mer følsomme i det grønne området, sammenlignet med klassiske røde linjelasere, noe som dramatisk øker synligheten til linjene, både innendørs og utendørs. Du vil nå få perfekte markeringsalternativer, selv på lang avstand, og du slipper å tegne linjer på vegg, gulv og tak når du f.eks. skal montere et kjøkken, henge opp hyller og lamper, eller nivellere rørinstallasjoner.
Elma Laser X360 serien viser individuelt to, tre eller fire stk. 360˚ linjer (modellavhengig), for full merking i alle 3 dimensjoner, hele veien rundt instrumentet, og skjæringspunktene markerer nøyaktig lodd og vater punkter.
Elma Laser X360 er selvnivellerende, og hvis avviket er for stort for selvnivelleringen, blinker laseren sterkt for å unngå feil. I tillegg til horisontale og vertikale 360˚ linjer, kan du også lage rette linjer i skrå vinkler, dette er nyttig f.eks. ved måling for trapper og rekkverk. Med låsfunksjonen deaktiveres selvnivelleringen og skråvinkelen stilles enkelt inn, f.eks. ved å plassere instrumentet på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapteren. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert tredje sekund, slik at du ikke feilaktig tror at linjer er i lodd. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser X360 ikke slås av når transportlåsen er frakoblet, noe som sikrer fjæringen mot transportskader.
Elma laser X360 serien leveres nå i 3 modeller
Egenskaper:
Elma Laser X360-3 med 3 stk. 360° lasere.
Ny og robust optikk i aluminiums design
Oppgradert optikk for tynnere, klarere og enda tydeligere linjer, selv på lange avstander
Høykapasitets Li-Ion-batteri og adapter for alkaliske batterier hvis du uansett går tom for batterier.
Robust ladekontakt / strømforsyning fra USB-C
Elma Laser X360-serien er klar til bruk med Li-Ion-batteri og USB-C lader/strømforsyning, Alkaline adapter og magnetbrakett i nylonveske med stativ og tilt-hode. Standard ¼ og 5/8 tommers gjenger for montering på et standard kamerastativ.


