Elma Instruments - Elma Laser X360-M linjelaser - 5706445677207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Med fjernkontroll - Ja
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445677207
Elnummer
8023322
Leverandørens varenummer
5706445677207
Typebeskrivelse
8023322
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Roterende signalrute:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
960 kg
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
90 mm
Høyde:
140 mm
Lengde:
135 mm
Batteriet på X360-M har høyere kapasitet og er plassert eksternt, kompatibelt med visse standard elverktøysbatterier.
Her får du muligheten til å skaffe deg en high-end 3D-laser med 360˚ lasere for perfekt merkning i alle tre dimensjoner. Elma X360-serien har mange funksjoner og et stort, oppladbart Li-Ion-batteri som varer hele arbeidsdagen.
Elma Laser X360 linjelaser, for den profesjonelle brukeren, benytter den nyeste teknologien med grønt laserlys for ekstra tydelig merkning. Øynene våre er opptil 4 ganger mer følsomme i det grønne spekteret sammenlignet med klassiske røde linjelasere, noe som dramatisk øker synligheten av linjene, både innendørs og utendørs. Nå får du perfekte merkingsmuligheter, selv på lang avstand, og det er slutt på å tegne streker på vegger, gulv og tak når du for eksempel skal montere kjøkken, henge hyller og lamper, nivellere rørinstallasjoner eller skru fast gulvskinner til skilleveggene.
Elma Laser X360-serien viser enten én, to, tre eller fire 360˚ linjer (avhengig av modell) for full merkning i alle tre dimensjoner, hele veien rundt instrumentet. Raskt og enkelt, og du har begge hendene fri til arbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å plassere laseren og slå den på.
Glem alt om tidkrevende, presis innstilling av instrumentet. Elma Laser X360 er selvnivellerende, og hvis avviket er for stort for selvnivellering, blinker laseren kraftig for å unngå feil. I X360-M finnes også en horisontal motordrevet akse for fininnstilling av vertikale linjer. I tillegg til horisontale og vertikale 360˚ linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – noe som er nyttig for for eksempel måling til trapper og rekkverk. Med låsefunksjonen deaktiveres selvnivelleringen, og skrå vinkler kan enkelt stilles inn, for eksempel ved å plassere instrumentet på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapteren. Når instrumentet er låst, indikeres dette med et kort blink ca. hvert 3. sekund, slik at du ikke ved en feil tror at linjene er i vater og lodd. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser X360 ikke slås av når transportlåsen er frakoblet, noe som beskytter instrumentet mot transportskader – dette er en vanlig feil med linjelasere, og her er det tenkt på alt.
Elma Laser X360 har vært den foretrukne "3D" merkeren i flere år, siden vi lanserte den grønne Elma-serien av 360° lasere i 2018. 360° linjene gir full horisontal og vertikal nivellering hele veien rundt, og skjæringspunktene markerer nøyaktige lodd- og vaterpunkter, akkurat som en tradisjonell punktlaser.
X360-M utmerker seg med flere markante funksjoner:
Elma Laser X360-4 med 4 stk. 360° lasere samt digitalt display for X- og Y-helling på underlaget.
Ny og robust optikk i aluminiumsdesign
Oppgradert optikk for tynnere, klarere og enda mer synlige linjer, selv på lang avstand
Høyt kapasitet Li-Ion-batteri samt adapter for alkaliske batterier, dersom du skulle gå tom
Robust ladestikk/strømforsyning fra USB-C
Fjernstyrt 360˚ akse gjør instrumentet i stand til å rotere om egen akse i 3 hastigheter.
Elma Laser X360-M leveres klar til bruk med ekstra stort eksternt Li-Ion-batteri, USB-C-lader/strømforsyning og magnetfeste i hard-case. Standard ¼ tomme gevind for montering på stativ.
Se flere linje-/kryssløsere i vårt utvalg av kryss- og rotasjonslasere.


