Elma Instruments - Elma Thermo X150 Termisk kame - 5706445840762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 3 °C
SD kortholder - Ja
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - Ja
Display diagonal - 2 inch
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840762
Elnummer
8023342
Leverandørens varenummer
5706445840762
Typebeskrivelse
8023342
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
3 °C
SD kortholder:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
Ja
Display diagonal:
2 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
4
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
Ja
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Inngangsspenning ved DC:
5...7 V
Effektforbruk:
1 W
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Vekt:
346 kg
Du kan laste ned en brukervennlig analyse- og rapportprogramvare gratis på nettsiden vår, og med Thermo X150 er det enkelt å dokumentere temperaturrelaterte oppgaver på en profesjonell måte - uten den store investeringen, og uten å ha mye erfaring i mysteriene til termografi. Det utskiftbare oppladbare Li-ion-batteriet lades via USB-C - lader inkludert.
Elma Thermo X150 leveres klar til bruk i boks med USB Type-C kabel, lader, 8GB SD-kort og manual.


