Elma Instruments - Elma Thermo X250 Termisk kame - 5706445840779
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 4 °C
SD kortholder - Ja
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Display diagonal - 4 inch
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445840779
Elnummer
8023344
Leverandørens varenummer
5706445840779
Typebeskrivelse
8023344
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
4 °C
SD kortholder:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Display diagonal:
4 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
4
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
nei
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
Ja
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Inngangsspenning ved DC:
5...7 V
Effektforbruk:
1 W
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Vekt:
0,48 kg
Du kan laste ned en brukervennlig analyse- og rapportprogramvare gratis på nettsiden vår, og med Thermo X250 er det enkelt å dokumentere temperaturrelaterte oppgaver på en profesjonell måte – uten den store investeringen og uten å ha mye erfaring med termografiens mysterier . Det innebygde oppladbare Li-ion-batteriet lades via USB-C - lader inkludert.
Elma Thermo X250 leveres klar til bruk i boks med USB Type-C kabel, lader, 32GB SD-kort og manual.


