Elma Instruments - Extech CO210 - CO2 monitor/datalogger - 8062752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445880720
Elnummer
8062752
Leverandørens varenummer
8062752
Typebeskrivelse
8062752
Extech CO210 er en bærbar CO2 monitor/datalogger som måler generelt inneklima konstant over en tidsperiode.
Et ideelt instrument for måling på skoler, kontorer, veksthus og fabrikker.
Extech CO210 kan plasseres hvor som helst hvor du trenger å teste og logge karbondioksid (CO2), lufttemperatur og luftfuktighet.
Den kan måle karbondioksid fra 0 til 9999ppm , temperatur -10 til 60 °C og fuktighet 0,1 til 99,9 %.
Instrumentet evaluerer også den generelle statusen for miljøet og viser om luftkvaliteten er 'god', 'normal' eller 'dårlig'.
Extech CO210 kan også konfigureres til å avgi en alarm eller blinkende visuell indikatorer når en grense er overskredet.
Instrumentet kan lagre opp til 5333 punkter for hvert måleparameter, som betyr logging over en svært lang tidsperiode.
Extech CO210 Hovedfunksjoner:
• Nøyaktig evaluering av generell inneklima, vist med statusindikatorer god, normal og dårlig
• Måler karbondioksidnivået fra 0 til 9999ppm
• Måler temperatur -10 til 60 °C
• Fuktighets målinger 0,1 til 99,9 % RH
• Liten i størrelse
• Viser dato og tid
• MAX / MIN CO2 verdi tilbakekallingsfunksjon
• Automatisk baseline kalibrering (minimum CO2 nivå over 7,5 dager) eller manuell kalibrering i frisk luft
Et ideelt instrument for måling på skoler, kontorer, veksthus og fabrikker.
Extech CO210 kan plasseres hvor som helst hvor du trenger å teste og logge karbondioksid (CO2), lufttemperatur og luftfuktighet.
Den kan måle karbondioksid fra 0 til 9999ppm , temperatur -10 til 60 °C og fuktighet 0,1 til 99,9 %.
Instrumentet evaluerer også den generelle statusen for miljøet og viser om luftkvaliteten er 'god', 'normal' eller 'dårlig'.
Extech CO210 kan også konfigureres til å avgi en alarm eller blinkende visuell indikatorer når en grense er overskredet.
Instrumentet kan lagre opp til 5333 punkter for hvert måleparameter, som betyr logging over en svært lang tidsperiode.
Extech CO210 Hovedfunksjoner:
• Nøyaktig evaluering av generell inneklima, vist med statusindikatorer god, normal og dårlig
• Måler karbondioksidnivået fra 0 til 9999ppm
• Måler temperatur -10 til 60 °C
• Fuktighets målinger 0,1 til 99,9 % RH
• Liten i størrelse
• Viser dato og tid
• MAX / MIN CO2 verdi tilbakekallingsfunksjon
• Automatisk baseline kalibrering (minimum CO2 nivå over 7,5 dager) eller manuell kalibrering i frisk luft
BrukermanualPDF


