Elma Instruments - FLIR E5 Pro Termografikamera - 8023571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,06 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Sensoroppløsning (horisontal) - 160 px
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4743254006454
Elnummer
8023571
Leverandørens varenummer
8023571
Typebeskrivelse
8023571
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,06 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Sensoroppløsning (horisontal):
160 px
Sensoroppløsning (vertikal):
120 px
Skjermoppløsning (horisontal):
640 px
Skjermoppløsning (vertikal):
480 px
Display diagonal:
3,5 inch
Med berøringsskjerm:
Ja
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
1
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
7,5...13 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
33 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
25 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
3,7 m rad
Autofokus:
Ja
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
5...5 V
Effektforbruk:
0,1 W
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,59 kg
Når du bestiller et FLIR Ex Pro-kamera (E5 Pro, E6 Pro eller E8 Pro), får du følgende bonusfordeler gratis:
GRATIS FLIR PROTECT utvidet garanti totalt 5 års garanti ved registrering innen 30 dager etter kjøp.
GRATIS FLIR Ignite Pro 12 måneder, 100 GB skylagring.
GRATIS FLIR Academy Ex Pro og Grunnkurs i Termografi nettkurs.
Skann QR-koden fra kampanjekortet som er inkludert i Ex Pro-kofferten, og du kommer direkte til landingssiden der du kan registrere kameraet. Du vil deretter motta en bekreftelse (på neste skjerm og via e-post) på at registreringen er fullført. Siden gir informasjon om garantiperioden, tilbudskoder og lenker for å løse inn FLIR Ignite Pro og FLIR Academy-opplæringen.
FLIR E5 Pro er utstyrt med en 160x120 pixel termisk detektor og fotokamera. Kameraet er ekstremt enkelt å betjene, utviklet for de som vil komme i gang med termografi, men som ikke trenger et kamera med mange funksjoner og innstillinger.
Pek-og-skyt er grunnideen til FLIR Ex-serien. Kameraene er helautomatiske og det er ingen vanskelige innstillinger. Du retter kameraet mot objektet, trykker på utløserknappen og bildene lagres i minnet i JPEG-format. Filen inneholder alle temperaturdata for etterfølgende analyse i FLIRs rapportprogramvare, som kan lastes ned gratis på norsk.
Det innebygde fotokameraet og den patenterte FLIR-funksjonen MSX gjør varmebildene enda skarpere. Når MSX-funksjonen er aktivert "smelter" bildedetaljer sammen med termobildet, og bildet på LCD-skjermen fremstår betydelig skarpere enn du forventer i et kamera i denne prisklassen. Med MSX blir det betydelig enklere å lokalisere de ulike komponentene i bildet, og dette gjør feilsøking og analyse enklere.
Som et alternativ til å bruke menyknappene har E5 Pro en 3,5" berøringsskjerm, slik at du enkelt kan navigere deg rundt i kameraets menysystem. Ønsker du å stille inn kameraet til et spesifikt objekt i bildet trykker du bare på objektet på skjermen, og kameraet stiller automatisk Level og Span i henhold til objektet - det er supersmart og tidsbesparende. Berøringsskjermen brukes også når du lager tekstnotater på de enkelte bildene, noe som gjør det mye enklere hvis du skal lage en rapport om termografioppgaven utført i etterkant.
FLIR Ignite Cloud er løsningen du kan bruke gratis med E5 Pro. FLIR Ignite lar deg trådløst via Wi-Fi laste opp bilder og videoer fra ditt termografikamera til skyen, hvor du kan redigere, organisere, lagre og dele data. FLIR Ignite gir deg 1 GB minne i skyen gratis, hvis dette ikke er nok, kan du abonnere på mer plass. De betalte abonnementene er 10 GB, 100 GB og 1000 GB.
FLIR E5 Pro passer for håndverkeren, installatøren og teknikeren som ønsker å bruke termografi i forbindelse med montering, reparasjon og feilsøking på f.eks. varmesystem, elektriske tavler, gulvvarme, vannlekkasje, sjekk av isolasjon, kuldebroer og andre temperaturrelaterte problemer.
Innebygd fotokamera
MSX-funksjonen, slik at termobildene blir enda skarpere
Utvidet temperaturområde
JPG-filstruktur all informasjon i én fil
Programvare for Windows, iOS og Android kan lastes ned gratis
Dansk menystruktur, manualer, programvare og support


