Elma Instruments - HIK ECO-V Termografikamera 96 - 8023555

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - HIK ECO-V Termografikamera 96

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,05 °C

  • SD kortholder - nei

  • Bluetooth-grensesnitt - nei

  • Med Laser - nei

  • Sensoroppløsning (horisontal) - 96 px

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6974004642921

Elnummer

8023555

Leverandørens varenummer

8023555

Typebeskrivelse

8023555

Termisk sensitivitet ved 30 °C:

0,05 °C

SD kortholder:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Med Laser:

nei

Sensoroppløsning (horisontal):

96 px

Sensoroppløsning (vertikal):

96 px

Skjermoppløsning (horisontal):

320 px

Skjermoppløsning (vertikal):

320 px

Display diagonal:

2,4 inch

Med berøringsskjerm:

nei

Thermobilde:

Ja

Visuellt bilde:

Ja

Termisk/visuellt bilde (I et bilde):

Ja

Video opptak:

nei

Bilder pr. Sekund (BpS):

1

Relativ målenøyaktighet:

2 %

Frekvensbånd:

7,5...14 µm

Bildevinkel (FOV) horisontal:

50 °

Bildevinkel (FOV) vertikal:

50 °

Momentan bildevinkel (IFOV):

8,89 m rad

Autofokus:

Ja

Automatisk tilpasning:

Ja

Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):

nei

Gjennomsnittsbilde:

nei

Digital zoom:

1

Bildestørrelse forstørrbart:

nei

Med minnefunksjon:

Ja

Internminne:

Ja

Mini SD kortplass:

nei

Micro SD kortholder:

nei

CompactFlash-kortplass Type I:

nei

CompactFlash-kortplass Type II:

nei

USB-tilkobling:

Ja

WiFi-kompatibel:

nei

Analog videoutgang:

nei

HDMI-tilkobling:

nei

Ethernet:

nei

Gigabit Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

FireWire-tilkobling (IEEE1394):

nei

Avkjølt detektor:

nei

Med innebygd lampe:

nei

Med stativholder:

nei

Egnet for utbyttbare linser:

nei

Med digital alarm:

nei

Med fuktighetssensor:

nei

Med laseravstandsmåling:

nei

Akku. drevet:

Ja

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

5...5 V

Effektforbruk:

0,1 W

Maks. Batteritid:

8 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

0,29 kg

HIKMICRO ECO er et superkompakt og konkurransedyktig termografikamera som veier kun 350 gram og har en termisk oppløsning på 96x86 pixel. ECO lagrer ekte radiometriske termiske bilder så vel som visuelle bilder i det innebygde minnet. Kameraet har en termisk følsomhet på under 50 mK og egner seg for feilsøking, sjekking eller dokumentasjon i forbindelse med temperaturrelaterte oppgaver. Kameraet har et temperaturområde på -20°C - 550°C, og viser varmebildet på en 2,4" LCD-skjerm.

HIKMICRO ECO leveres komplett med innebygd oppladbart Li-ion-batteri, USB-kabel og hurtigstartmanual. HIKMICRO Analyzer-programvare for Windows kan lastes ned gratis.