Elma Instruments - HIK Mini termografikamera USB - 8022348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,04 °C
Temperaturmåleområde - 5...100 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6974004640231
Elnummer
8022348
Leverandørens varenummer
8022348
Typebeskrivelse
8022348
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,04 °C
Temperaturmåleområde:
5...100 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Sensoroppløsning (horisontal):
120 px
Sensoroppløsning (vertikal):
160 px
Skjermoppløsning (horisontal):
0 px
Skjermoppløsning (vertikal):
0 px
Display diagonal:
0 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
nei
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
nei
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
25
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
38 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
50 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
0 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
nei
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Internminne:
nei
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
15...35 °C
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
Ja
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Effektforbruk:
0,3 W
Maks. Batteritid:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Vekt:
0,026 kg
HIKMICRO MINI leveres med veske og hurtigstartmanual.
HIKMICRO -appen kan lastes ned der du normalt laster ned appene dine.


