Elma Instruments - HIK Mini2 Termografikamera US - 8023559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,04 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Sensoroppløsning (horisontal) - 256 px
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6974004642419
Elnummer
8023559
Leverandørens varenummer
8023559
Typebeskrivelse
8023559
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,04 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Sensoroppløsning (horisontal):
256 px
Sensoroppløsning (vertikal):
192 px
Skjermoppløsning (horisontal):
0 px
Skjermoppløsning (vertikal):
0 px
Display diagonal:
0 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
Ja
Bilder pr. Sekund (BpS):
1
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
7,5...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
50 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
37,2 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
0 m rad
Autofokus:
Ja
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
nei
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
5...5 V
Effektforbruk:
0,01 W
Maks. Batteritid:
2 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Vekt:
0,02 kg
HIKMICRO MINI2 leveres med veske, USB-kabel, USB-adapter og kvikstart manual. HIKMICRO-appen kan lastes ned der du vanligvis laster ned appene dine.