Elma Instruments - HT 4022 Effekt Tangamperemeter - 8022922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...400 A
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534210956
Elnummer
8022922
Leverandørens varenummer
8022922
Typebeskrivelse
8022922
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...400 A
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
30 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
Ja
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
Ja


