Elma Instruments - HT M74 Installasjonstester - 8022995
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500154
Elnummer
8022995
Leverandørens varenummer
8022995
Typebeskrivelse
8022995
Indikering:
Digital
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
nei
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
Ja
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
Ja
– Multimeteret måler sann RMS spenning og strøm (med tang) og frekvens
– Ohmmeter og gjennomgangstest med akustisksignal
– Isolasjonstest med 500V testspenning
– Test av jordfeilbrytere 30, 100 og 300mA med visning av utkoblingstid
– NB. TESTER KUN AC JORDFEILBRYTERE
– Test av utjevningsforbindelser og beskyttelsesledere med 200mA
– Jordsløyfemotstand 2-polet med 15mA
– Fasefølge-/dreiefeltstest 1- og 2 polet på 3 fasede installasjoner
Instrumentet har min, maks, gjennomsnitt, datahold, ± peakfunksjon og har et stort lettleselig multidisplay.
M74 leveres komplett med veske, måleledninger, adapterkabler og brukerveiledning. Oppfyller EN 61010-1 KAT III 550V.


