Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma Instruments - HT PV-Isotest 1500VDC isolasj - 8022163

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - HT PV-Isotest 1500VDC isolasj

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Antall spenningsingangskanaler - 4

  • Antall strøminngangskanaler - 1

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 3...1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8052870670427

Elnummer

8022163

Leverandørens varenummer

8022163

Typebeskrivelse

8022163

Indikering:

Grafisk

Antall spenningsingangskanaler:

4

Antall strøminngangskanaler:

1

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

3...1000 V

Harmonisk måling:

nei

Effektfaktor:

nei

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

nei

Fasevinkel (cos phi):

nei

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Batteri

HT PV-Isotest er det perfekte instrument hvis du skal idriftsettelse og feilsøke på solcelleanlegg helt opptil 1500VDC, som er standarden på mange nye anlegg.

En vanlig isolasjonstester virker kun på DC kretsen om natten. Så snart solen skinner på panelene, er det spenning på kretsen og en vanlig isolasjonstester kan ikke benyttes. PV-Isotest fungerer også på en streng med DC spenning helt opptil 1500V. PV-Isotest kan i tillegg måle gjennomgang i PE leder med 200mA. Med den unike GFL (Ground fault locator) funksjonen kan man lokalisere den nøyaktige posisjonen til en mulig enkelt feil med lav isolasjon på en streng i solcelleanlegget på grunn av for eksempel vann eller fuktighetsinfiltrasjoner.

Med minne til 999 målinger og den medfølgende programvare, lagres og dokumenteres resultatene på PC.

Høy sikkerhet sikres da instrumentet er KAT III 1500VDC/1000VAC.
Instrumentet leveres klar til bruk med måleledninger, krokodilleklemmer, MC4 til bananplugg, PC kabel, programvare og batterier i kraftig koffert.