Elma Instruments - HT PVChecks PV installasjonstester - 8062893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 4
Antall verdier som kan lagres - 999
Antall regulerbare likerettere - 2
Maks. Anleggstørrelse - 1000 kWp
Automatiske feilrapporter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033772797467
Elnummer
8062893
Leverandørens varenummer
8062893
Typebeskrivelse
PV installasjonstester
Antall kanaler:
4
Antall verdier som kan lagres:
999
Antall regulerbare likerettere:
2
Maks. Anleggstørrelse:
1000 kWp
Automatiske feilrapporter:
Ja
Lagring av elektriske verdier (DC):
Ja
Fjernavlesning:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-232:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-485:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Bluetooth:
Ja
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter CAN-Bus:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter MOD-Bus:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Ethernet:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Analogmodem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet ISDN-Modem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet GSM-Modem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Ethernet:
nei
WLAN:
nei
Antall digitale innganger:
2
Antall digitale utganger:
2
PVCHECK kontrollerer:
- Kontinuitet i utjevningsforbindelse med 200mA
- Isolasjonstester ledere på en modul, streng eller et helt anlegg i overensstemmelse med IEC/EN62446, uten behov for kortslutning av positiv og negativ med 250, 500 eller 1000VDC.
- DC spenning
- DC strøm
- DC effekt
- Solinnstråling med referansecelle (Tilbehør)
- Omgivelses- og celletemperatur (Tilbehør)
- Tar opp verdier i intervaller fra 5s til 60min
- Åpen kretsløpsspenning opptil 1000V DC
- Kortslutningsstrøm opptil 15A
- Minne til data for 30 paneltyper
Instrumentet tilfredsstiller EN61010-1, EN61010-031, EN62446 og 61557-1, 2, -4 og leveres komplett i veske inkl. måleledninger, batterier, HT4004 strømtang opptil 100A DC, brukerveiledning, ISO9000 kalibreringssertifikat, Windows programvare og kabel.