Elma Instruments - HT65 multimeter 1500VDC/1000VAC 1500V DC skala perfekt til f.eks. Solceller - 8022188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1500 V
Maks strøm-måleområde AC - 1000 A
Maks strøm-måleområde DC - 1000 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8052870678669
Elnummer
8022188
Leverandørens varenummer
8022188
Typebeskrivelse
8022188
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1500 V
Maks strøm-måleområde AC:
1000 A
Maks strøm-måleområde DC:
1000 A
Lineær skala:
nei
Logaritmisk skala:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
100 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
40 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
760 °C
Minste oppløsning temperatur:
1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
40000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,00001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
10000 kHz
Minste oppløsning frekvens:
Andre
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...40 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
Ja
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
Ja
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
1000 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utover dette er HT65 et robust sann RMS AC/DC multimeter. Instrumentet måler utover den spesielle 1500V DC skala, bl.a. AC/DC spenning, frekvens, DutyCycle, kapasitans, motstand og akustisk kontinuitet, temperatur og gjennomgang. I tillegg har instrumentet et spesielt område for ekstern strømtang (tilbehør). HT65 også mange hjelpefunksjoner, som stort belyst display, datahold, auto/manuell skala, relativ måling, auto power av, LoZ spenningsmåling.
Instrumentet tilfredsstiller EN61010-1 KAT IV 600V og KAT III 1000V og leveres i veske med måleledninger, type K adapter og trådføler (temperatur), batterier og brukerveiledning.


