Elma Instruments - HT9025 tangamperemeter med stort minne for måling og logging av store strømmer og høyspenninger - 8062200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8052870673336
Elnummer
8062200
Leverandørens varenummer
8062200
Typebeskrivelse
8062200
HT 9025 er et tangamperemeter i høyeste kategori IV for best sikkerhet. Med et ekstra stort måleområde opp til 1500V DC er tangen perfekt for måling på solcelleanlegg, hvor en driftsspenning på 1500V gradvis har fått gjennomslag de fleste steder, for å redusere strømtap i kabler. Tangen måler også opp til 1000A både AC og DC, så instrumentet passer til alle formål, fra elektrikere til elbilmekanikere. Målinger er sann RMS, som sikrer korrekte og nøyaktige resultater, også på elektronikk og ikke-lineære applikasjoner.
Tangen kan gape over store kabler opp til 40mm og inneholder i tillegg alle grunnleggende multimeterfunksjoner, som frekvens, motstand, Hz%, kapasitet og temperaturmåling, noe som gjør den egnet til alle oppgaver.
HT9025 kan brukes til avansert måling og dokumentasjon, da den har en peak funksjon som kan fange maksimale verdier ned til 1ms og med funksjon for standard strømtenger kan instrumentet også kobles til en ekstern strømtang, slik at målinger kan gjøres på utilgjengelige steder, mens displayet fortsatt er synlig for brukeren. Instrumentet har stort minne hvor du kan registrere verdier i opptil 10 timer med en oppløsning ned til 1 sekund og resultater overføres enkelt via Bluetooth med HTs gratis app HTMercury for både Android og iOS.
HT9025 tilfredstiller IEC 61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V og leveres komplett i veske inkl. måleledninger, temperatursensor (-40 til 250°C), type K adapter for temperaturføler, oppladbart Li-Ion batteri, lader og brukerveiledning.
Tangen kan gape over store kabler opp til 40mm og inneholder i tillegg alle grunnleggende multimeterfunksjoner, som frekvens, motstand, Hz%, kapasitet og temperaturmåling, noe som gjør den egnet til alle oppgaver.
HT9025 kan brukes til avansert måling og dokumentasjon, da den har en peak funksjon som kan fange maksimale verdier ned til 1ms og med funksjon for standard strømtenger kan instrumentet også kobles til en ekstern strømtang, slik at målinger kan gjøres på utilgjengelige steder, mens displayet fortsatt er synlig for brukeren. Instrumentet har stort minne hvor du kan registrere verdier i opptil 10 timer med en oppløsning ned til 1 sekund og resultater overføres enkelt via Bluetooth med HTs gratis app HTMercury for både Android og iOS.
HT9025 tilfredstiller IEC 61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V og leveres komplett i veske inkl. måleledninger, temperatursensor (-40 til 250°C), type K adapter for temperaturføler, oppladbart Li-Ion batteri, lader og brukerveiledning.