Elma Instruments - Instrumentkoffert for gassteknikere - 8022680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - Ja
Testutstyr for isolering - nei
Testutstyr for sløyfemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445110872
Elnummer
8022680
Leverandørens varenummer
8022680
Typebeskrivelse
8022680
Måleinstrument for spenningsmåling:
Ja
Måleinstrument for strømmåling:
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling:
Ja
Testutstyr for isolering:
nei
Testutstyr for sløyfemotstand:
nei
Måleinstrument for motstandsmåling:
Ja
Testutstyr for spenning:
nei
Testutstyr for kontinuitet:
nei
Testutstyr for fasefølge:
nei
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
nei
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
Elma 257 Digitalt multimeter med Sann RMS og temperaturmåling
Alt levert i en koffert:
– PM 20 – Differensmanometer
– DIGITRON DGS 10
– Elma257 Multimeter med sann RMS
– Silikonslange ø7 x ø10


