Elma Instruments - Jordmotstandsmåler CA6422 - 8022107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - nei
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653001595
Elnummer
8022107
Leverandørens varenummer
8022107
Typebeskrivelse
8022107
Indikering:
Digital
Internminne:
nei
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Test-spenning:
0...600 V
Test-strøm:
0...5 A
Test-frekvens:
128...256 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Chauvin Arnoux CA 6422 er en digital jordmotstandsmåler for enkel og rask måling av overgangsmotstand til jord. Instrumentet måler raskt og nøyaktig overgangsmotstanden til jord, ved benyttelse av hjelpespyd.
Med enkel betjening, variabel målefrekvens, advarsel ved støy og en skala fra 0,5...2kΩ, dekker CA6422 de fleste professionelle behov.
Se også CA6424 med enda flere målefunksjoner.
CA6422 leveres med batterier og elektronisk brukerveiledning i veske med plass til tilbehør. Husk å bestille et passende jordspydssett


