Elma Instruments - Kontrollere enkelt og raskt elektrisk sikkerhet og funksjonalitet på EVSE ladestandere - 8022302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling type 1 - nei
Tilkobling type 1 CCS - nei
Tilkobling type 2 - Ja
Tilkobling type 2 CCS - nei
Tilkobling type 3 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8052870670113
Elnummer
8022302
Leverandørens varenummer
8022302
Typebeskrivelse
8022302
Tilkobling type 1:
nei
Tilkobling type 1 CCS:
nei
Tilkobling type 2:
Ja
Tilkobling type 2 CCS:
nei
Tilkobling type 3:
nei
Simulasjon kjøretøystatus:
nei
Simulasjon ledertverrsnitt:
nei
Simulasjon feilstrøm:
Ja
Statusvisning ladeforløp:
Ja
Test PE forbindelse:
Ja
Måling motstand ladekontakt:
Ja
Signalutgang:
Ja
Tilkobling type GB:
nei
Tilkobling type CHAdeMO:
nei
Modell / utførelse:
Håndapparat
Bredde:
390 mm
Høyde:
149 mm
Dybde:
490 mm
Vekt:
1890 g
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Når du benytter HT EV-100 EVSE adapter med f.eks. Combitest 425EV, kontrollerer du enkelt og raskt elektrisk sikkerhet og funksjonalitet på EVSE ladestandere. Adapteren leveres med standard type 2 støpsel, og enkle innstillinger med dreiebrytere på adapteren hvor du simulerer og velger både PP og CP, ventilert- og ikke ventilert status. Utgang for avlesning av CP signal med visning av status for PWM (puls bredde modulert) signal.
Anvendes f.eks. med autotesten for EV utstyr i Combitest 425EV, eller til manuell test som universal adapter.
Adapteren leveres klar til bruk i veske med CP signalkabel.


