Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma Instruments - Kyoritsu 6315 m. 3x1000A flex - 8062787

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - Kyoritsu 6315 m. 3x1000A flex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Antall spenningsingangskanaler - 3

  • Antall strøminngangskanaler - 3

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4560187065774

Elnummer

8062787

Leverandørens varenummer

8062787

Typebeskrivelse

8062787

Indikering:

Grafisk

Antall spenningsingangskanaler:

3

Antall strøminngangskanaler:

3

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

0...1000 V

Harmonisk måling:

Ja

Effektfaktor:

Ja

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

Ja

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Batteri

Kyoritsu setter, med de medfølgende strømslanger til 6315, ny standard for fleksibiliteten av tenger. Kyoritsu 6315 er en av markedets minste 3-fasede nettanalysator, som utfører alle former for energimåling, transientanalyse, harmonisk analyse og feilsøking.
Kyoritsu 6315 har som noe helt unikt 2 analoge innganger, slik at 2 stk. 0-10V styresignaler kan overvåkes parallelt med belastningen.
Kyoritsu 6315 har et kompakt design, med et smart grafisk grensesnitt og en
klar fargeskjerm med enkle snarveier som gjør at du lett kan starte den måling som du ønsker med få tastetrykk. Kyoritsu
6315 har både USB og Bluetooth, som gjør det mulig å kommunisere trådløst med PC eller Android Smartphone og tablet- slik avlesning og overvåking kan foregå i sikker avstand.
Instrumentet her en smart autodetektering av strømtenger og funksjonen ”Wiring control” som kontrollerer korrekt tilkobling før måling. Begge funksjoner minsker risikoen for feiltilkobling og feilinnstilling. Kyoritsu 6315 måler sann
RMS, spenning, strøm, faseforskyvning, effekter, startstrøm, transienter, strøm-og spenningskurver, flimmer, mm.
Den interne hukommelse har plass til flere dages målinger og med SD-kortet SD-kortet er mulig å utføre for målinger over flere måneder (2GB kort inkl.) Instrumentet viser fasediagrammer, koblingsskjemaer, grafer og numeriske verdier. Det er også mulighet for å måle nullstrømmen med en 4. tang (tilbehør). Smart power adapter kan benyttes for forsyning direkte fra målespenningen (tilbehør). I den medfølgende programvare kan man generere ybdeanalyse og profesjonelle rapporter, f.eks. EN50160 rapport for penningskvalitet. Målingene kan også overvåkes online.
Instrumentet leveres med 3 stk. KEW8130 fleksible strømtenger 0,1…1000A, spenningsledninger og krokodilleklemmer, 2GB SD kort, batterier, programvare og alibreringssertifikat i en godt beskyttet veske.