Elma Instruments - Leica RGR200 Linjelaser detek - 8022199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Med fjernkontroll - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640110697948
Elnummer
8022199
Leverandørens varenummer
8022199
Typebeskrivelse
8022199
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Vekt:
0,592 kg
Bølgelengde:
2 nm
Grensesnitt:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
140 mm
Høyde:
80 mm
Lengde:
210 mm
Kan benyttes til både rød og grønn laserlys.


