Elma Instruments - Målepinne Type 121039 Sort - 8022877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - 30° spiss
Maks kontakttrykk - 1 N
Maks slaglengde - 3 mm
Modulmål - 59 mm
Maks strømstyrke - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534800157
Elnummer
8022877
Leverandørens varenummer
8022877
Typebeskrivelse
8022877
Probeform:
30° spiss
Maks kontakttrykk:
1 N
Maks slaglengde:
3 mm
Modulmål:
59 mm
Maks strømstyrke:
10 A
Hodediameter:
1,5 mm
Foredling:
Nikkel
Type 121039, super tynn målepinne som er ideell til f.eks multistikk i autobransjen. Montasje på 4mm bananstikk, 1000V/10A.