Elma Instruments - Metrel A1272 Plug Commander, - 8062743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481361
Elnummer
8062743
Leverandørens varenummer
8062743
Typebeskrivelse
8062743
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
3 A


