Elma Instruments - Metrel Mi2892 Power Master AD - 8022127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 5
Antall strøminngangskanaler - 1
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 20...2600 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063431176
Elnummer
8022127
Leverandørens varenummer
8022127
Typebeskrivelse
8022127
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
5
Antall strøminngangskanaler:
1
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
20...2600 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator
Metrel PowerMaster har et stort lettleselig grafisk fargedisplay, som gir brukeren mulighet for analyse og feilsøking på installasjoner onsite.
Instrumentet har mulighet for fjernovervåkning via Lan, eller logging for senere analyse. Metrel PowerMaster finner uregelmessigheter, spenningsdipp, strømpiker, harmoniske forstyrrelser, effektforbruk mm. Med Quick knappen kan man raskt lage et oppsett for rask feilsøking. Med medfølgenmde programvare PowerView3 kan du enkelt legen en detaljert analyse av registrerte data med automatisk generering av test rapporter.
Kommunikasjonen med instrumentet skjer via RS232, USB, Ethernet eller SD-kort direkte i din computer.
Målefunksjoner:
- Spenning: TRMS, Peak, crest faktor (4 kanaler)
- Strøm: TRMS, peak, crest faktor (4 kanaler)
- Effekt (aktiv, reaktiv, tilsynelatende)
- Effektmålinger i overensstemmelse med IEEE1459 (aktiv, inaktive, fundamental, harmonisk, ubalanse)
- Ubalanse, flimmer måling, Harmonisk og interharmoniske analyse opp til 50. harmoniske
- THD måling, Energi (aktiv, reaktiv generert, forbruk)
- Opptak og lagre hendelser, driftsstans, spenningsstigninger/dipp), startstrømmer, overvåking og registrering
- Waveform/startstrøm visning, snapshot og opptak, Transientmåling
- Spenningskvalitet i henhold til EN50160
- Opp til 10 justerbare alarmer
- Temperaturmåling.
5 forskjellige standard overvåknings programmer:
- PERIODICS – Til overvåkning av f.eks. energiforbruk, strøm og belastningsfordelinger.
- WAVEFORMS – Opptak og beregner alle nødvendige verdier til fastleggelse av støy og forstyrrelser i forbindelse med f.eks. koblingsproblemer og overopphetede transformere.
- FAST LOGGING – Med 100 logginger på 20m.sek. opptak og viser hurtige endringer i strøm og spenning f.eks. i forbindelse med innkobling og oppstart av transformere, motorer mm.
- TRANSIENT – Transientrecorder til overvåkning av forsyning en med hensyn til spenndingsspiker og dipp, finner variasjoner helt ned til 20 mikrosekunder.
- EN 50160 – Overvåkning av ”Spenningskvalitet i lavspenningsnett” efter normen EN 50160 som alle forsyningsselskaper skal tilfredsstille.


