Elma Instruments - Metrel MI3108 Eurotest PV Pro sett - 8022404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 4
Antall verdier som kan lagres - 1800
Antall regulerbare likerettere - 2
Maks. Anleggstørrelse - 2000 kWp
Automatiske feilrapporter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481231
Elnummer
8022404
Leverandørens varenummer
8022404
Typebeskrivelse
8022404
Antall kanaler:
4
Antall verdier som kan lagres:
1800
Antall regulerbare likerettere:
2
Maks. Anleggstørrelse:
2000 kWp
Automatiske feilrapporter:
Ja
Lagring av elektriske verdier (DC):
Ja
Fjernavlesning:
Ja
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-232:
Ja
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-485:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Bluetooth:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter CAN-Bus:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter MOD-Bus:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Ethernet:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Analogmodem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet ISDN-Modem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet GSM-Modem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Ethernet:
nei
WLAN:
nei
Antall digitale innganger:
4
Antall digitale utganger:
4
Som solcelletester, kan MI3108 måle:
I-V kurver
Virkningsgrad med 1 DC og 1 AC strømtang
Effekt, energi og harmoniske overtoner.
I henhold til EN 62446 testes:
Hvilespenning Uoc
Kortslutningsstrøm Isc
Kontinuitet
Isolasjonsmotstand
Som KLS tester, kan M3108 måle:
Kortslutningsstrøm/loopimpedans, fase/null, fase/jord og fase/fase.
Tester alle typer jordfeilbrytere, både type A, AC og DC. Smart rampefunksjon med angivelse av utkoblingsstrøm og tid.
Lavohm - 200mA test på utjevningsforbindelser.
Isolasjonstester med 100, 250, 500 og 1000V testspenning.
2-og 3-polet overgangsmotstand til jord.
Fasefølgeviser.
Spenning og strøm, frekvens og effekt.
Intern minne for 1800 målinger og mulighet for oppbygging av installasjonsstruktur.
Windows programvare for rask og enkel dokumentasjon med mulighet for å rediger og lage egne kommentarer.
Dansk hjelpefunksjon, som til enhver tid viser tilkoblingsdiagrammer og i mange tilfeller erstatter brukerveiledningen.
Metrel MI3108 tilfredsstiller IEC 61010 KAT II 1000VDC og KAT III 600VAC.
Instrumentet leveres komplett i veske, med ekstra PV Remote enhet, Tip commander, måleledninger, AC/DC strømtenger, pyranometer, MC3/MC4 adaptere, temperatur prober, USB kabel, programvare og brukerveiledning.