Utgått

Elma Instruments - NaviTek IE - Nettverkstester - 8023659

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - NaviTek IE - Nettverkstester

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Flerfunksjon

  • Modell / utførelse - Prøveapparat

  • Type indikering - LED/LCD

  • Tilleggsenhet - nei

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445471539

Elnummer

8023659

Leverandørens varenummer

8023659

Typebeskrivelse

8023659

Egnet for:

Flerfunksjon

Modell / utførelse:

Prøveapparat

Type indikering:

LED/LCD

Tilleggsenhet:

nei

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

Ja

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

NaviTEK IE fra Elma Instruments er en tester for idriftsettelse, forebyggende vedlikehold og feilsøking av industrielle PROFINET Ethernet nettverk og standard Ethernet IP-nettverk.
NaviTEK IE er designet for å forenkle prosessen, og identifisere nettverkspunkter og konfigurasjon uten å kreve en PC og spesialprogramvare. En enkel og forståelig kontroll av systemet og identifisering av potensielle problemer. Finn automatisk kabel, nettverk eller enhetskonfigurasjon/-feil med et trykk på knappen.
Med NaviTEK IE kan man identifisere kabelfeil på både kobber og fiberkabler. Med en ”helse” sjekk kan man forhindre nettverksfeil, og med hjelp fra event loggen på opptil 48 timer, finne defekte enheter. Feilkonfigurerte enheter lokaliseres enkelt med NetMAP sammenligningsverktøyet.
For å bevise at nettverket er blitt stilt inn korrekt, kan NaviTEK IE leverer profesjonelle PDF-rapporter, som kan deles med kolleger og kunder ved hjelp av den gratis IDEAL AnyWare ™ mobil app.