Elma Instruments - PHYNIX DC2000C - 8023545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skikt tykkelsesmåling
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 64 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445720064
Elnummer
8023545
Leverandørens varenummer
8023545
Typebeskrivelse
8023545
Modell / utførelse:
Skikt tykkelsesmåling
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
64 mm
Høyde:
27 mm
Dybde:
116 mm
PHYNIX DC2000C er en digital ultralydsmåler, som raskt og nøyaktig måler godstykkelse på flere forskjellige typer av ubehandlede, homogene materialer. Metalliske, så vel som ikke-metalliske materialer, som bl.a. aluminium, Titan, plastikk og keramikk mm., så fremt materialet har 2 parallelle flater, øverst og nederst. Instrumentet kan også benyttes til måling av rør, bare materialet har 2 parallelle overflater, i topp og bunn. Se de tekniske data for minimumskrav ved måling på rør. Instrumentet kan også benyttes til bestemmelse av lydens hastighet, hvis godstykkelsen er kjent. Dette gjelder også i mange forskjellige materialer, som tidligere nevnt.
Instrumentet har innebygd minne, hvor lydhastigheter for 9 forskjellige materialer er lagt inn, inklusiv aluminium, stål, rustfast stål, glass og kobber mm. I tillegg kan man lagre ytterligere 4 brukerdefinerte verdier.
Når man har stilt inn instrumentet til den ønskede måling og kontrollert kalibreringen av standard probehodet på den medfølgende kalibreringsenhet, er det kun å påføre litt målegel på det stedet du ønsker å måle godstykkelsen, og resultatet vil vises på skjermen.
Instrumentet er meget brukervennlig i det daglige arbeide med service og vedlikehold av beholdere, rør eller lignende. I industrien er det ikke uvanlig at hele rør installasjonen skal kontrolleres fra tid til annen. En måling kan utføres på bare noen få sekunder med Elma PHYNIX DC2000C uten først å måtte skille rør og dermed tvinges til å slå av en prosess.
PHYNIX DC2000C er en liten hendig og robust godstykkelsesmåler som med standard sondehode dekker måleområdet fra 0,8 til 300 mm. Instrumentet leveres komplett i plastkoffert inkl. kalibreringsenhet, kalibreringssertifikat, målegel og brukerveiledning.
Instrumentet har innebygd minne, hvor lydhastigheter for 9 forskjellige materialer er lagt inn, inklusiv aluminium, stål, rustfast stål, glass og kobber mm. I tillegg kan man lagre ytterligere 4 brukerdefinerte verdier.
Når man har stilt inn instrumentet til den ønskede måling og kontrollert kalibreringen av standard probehodet på den medfølgende kalibreringsenhet, er det kun å påføre litt målegel på det stedet du ønsker å måle godstykkelsen, og resultatet vil vises på skjermen.
Instrumentet er meget brukervennlig i det daglige arbeide med service og vedlikehold av beholdere, rør eller lignende. I industrien er det ikke uvanlig at hele rør installasjonen skal kontrolleres fra tid til annen. En måling kan utføres på bare noen få sekunder med Elma PHYNIX DC2000C uten først å måtte skille rør og dermed tvinges til å slå av en prosess.
PHYNIX DC2000C er en liten hendig og robust godstykkelsesmåler som med standard sondehode dekker måleområdet fra 0,8 til 300 mm. Instrumentet leveres komplett i plastkoffert inkl. kalibreringsenhet, kalibreringssertifikat, målegel og brukerveiledning.