Elma Instruments - Probe N1,5 - 8022677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445710119
Elnummer
8022677
Leverandørens varenummer
8022677
Typebeskrivelse
8022677
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Phynix F1,5 er en probe for måling av tykkelsen av en overflatebehandling, hvor underlaget er av ikke magnetiske metaller, (f.eks. aluminium, alu.-legeringer, kobber, messing, zink, mv.) og hvor selve overflatebehandlingen er elektrisk isolerende eller ikke-ledende, som f.eks. maling, lakk, emalje, plastikk, gummi, glass, keramik og anodiserede overflatebehandlinger.
Proben er designet og produsert i Tyskland, og målespissen laget i Wolfram Carabid, som er et av de hardeste kjente kompost metaller. Probene er som instrumentene produsert i den aller høyeste kvalitet.
Proben er kompatibel med alle instrumenter fra Phynix, som er forberedt til eksterne prober, og som passer til:
Surfix Basic, Surfix SX, og toppmodellen Surfix PRO X, som også kan benyttes til kontinuerlig målinger, og ikke "bare" punktmålinger.
Proben er designet og produsert i Tyskland, og målespissen laget i Wolfram Carabid, som er et av de hardeste kjente kompost metaller. Probene er som instrumentene produsert i den aller høyeste kvalitet.
Proben er kompatibel med alle instrumenter fra Phynix, som er forberedt til eksterne prober, og som passer til:
Surfix Basic, Surfix SX, og toppmodellen Surfix PRO X, som også kan benyttes til kontinuerlig målinger, og ikke "bare" punktmålinger.


