Elma Instruments - Protimeter Aquant fuktmåler-B - 8062729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks materialstyrke - 19 mm
Bredde - 70 mm
Høyde - 190 mm
Dybde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445682003
Elnummer
8062729
Leverandørens varenummer
8062729
Typebeskrivelse
8062729
Maks materialstyrke:
19 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
49 mm
Protimeter Aquant brukes til å vurdere og overvåke det relative fuktighetsnivået av ikke-ledende og porøse materialer som gips, mur, betong og glassfiber (GRP). Protimeter Aquant er det ideelle instrumentet for å gjøre raske undersøkelser av solide vegger og gulv, og for å finne problemområder i en rekke miljøer, inkludert flislagte dusjnisjer, GRP båtskrog, bobil, etc.
Protimeter Aquant har et digitalt display med en fargekodet LED skala som viser fukttilstanden av materialet. Displayet viser det relative fuktighetsnivå for materialet som undersøkes på en skala fra 0 - 1000, og LED- skalaen angir fuktighetstilstanden av materialet.
Fordeler med Protimeter Aquant:
• Oppdager fuktighet direkte i materialer og under vegg- og gulvbelegg som fliser, tre og vinyl
• Påvirkes ikke av overflatefuktighet som kondens
• Dobbel skjerm LCD og LED
• Fargeskiftende LED for å vise fuktighetstilstand grønn (tørr), gul (i fare) og rød (våt)
Protimeter Aquant leveres med veske, batteri og brukerveiledning.
Protimeter Aquant har et digitalt display med en fargekodet LED skala som viser fukttilstanden av materialet. Displayet viser det relative fuktighetsnivå for materialet som undersøkes på en skala fra 0 - 1000, og LED- skalaen angir fuktighetstilstanden av materialet.
Fordeler med Protimeter Aquant:
• Oppdager fuktighet direkte i materialer og under vegg- og gulvbelegg som fliser, tre og vinyl
• Påvirkes ikke av overflatefuktighet som kondens
• Dobbel skjerm LCD og LED
• Fargeskiftende LED for å vise fuktighetstilstand grønn (tørr), gul (i fare) og rød (våt)
Protimeter Aquant leveres med veske, batteri og brukerveiledning.