Elma Instruments - Protimeter Surveymaster fuktm - 8062731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks materialstyrke - 10 mm
Bredde - 65 mm
Høyde - 190 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445682027
Elnummer
8062731
Leverandørens varenummer
8062731
Typebeskrivelse
8062731
Maks materialstyrke:
10 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
50 mm
Protimeter Surveymaster brukes for fuktighetsmåling i bygninger. Mye fuktighet kan føre til råte og svekkelse av komponenter og dekorer. Fagpersoner som skal finne og rette fuktighet i bygninger trenger Protimeter Surveymaster for å hjelpe med å identifisere omfanget av fuktinntrengning, diagnostisere årsaken til problemområder og overvåke endringer i fuktighetsnivået.
Protimeter Surveymaster har to driftsmodi, søk og måle. Søk og måle hjelper brukeren med å skille mellom undergrunn og overflate fuktighet, som er viktig informasjon for å bestemme utstrekning og årsaken til fuktighetsproblemer.
Søkemodus – Ikke destruktiv:
Protimeter Surveymaster har en søkemodus som brukes til å vurdere fuktighetsnivået under overflaten av faste vegger og gulv uavhengig av overflaten. Den nominelle dybden av målingen er 19 mm, men avhenger av tettheten og andre egenskaper av materialet. Når man holder instrumentet mot overflaten, overfører Protimeter Surveymaster et signal inn i materialet. Den relative fuktighet vises på et digitalt display og dens fuktighetstilstand vises på ledsagende skala med fargekodede lys. Denne visningen hjelper brukeren til å:
• Se etter fukt bak vegg- og gulvbelegg, for eksempel fliser og vinyl
• Vurdere, i relative termer, om materialet er i en tørr, grenseland eller fuktig tilstand
• Ikke- destruktiv radiofrekvens finner fuktighet dybt, som ikke alltid er direkte synlig - opp til 25.4 mm under overflaten
• Denne modusen påvirkes ikke av tilstedeværende overflatefuktighet
Målemodus:
Protimeter Surveymaster har en målemodus, som blir brukt til å måle fuktighetsnivået på overflaten og ved trinnvis dybdemåling med hjelpe av tilleggs prober. Målingene er nøyaktige men spesifikt for kontaktområdet av elektrodene. Selve fuktighetsinnholdet i trevirke er vist på Protimeter Surveymasterens digitale display med tilsvarende fuktighetstilstand som vist på ledsagende skala med fargekodede lys. Wood Moisture Equivalent (WME) verdiene er vist for andre ikke-ledende, porøse byggematerialer.
• Pin -type prober måler fukt i tre og andre byggevarer (bruk tilgjengelig kalibreringsdiagram for mer presise målinger).
• Dyp vegg prober brukes til måling av fuktighet i veggisolasjon og under overflatestrukturer.
Bruksområder for Protimeter Surveymaster
• Dusjgulv, bak keramiske fliser, vann flekker, fliser og vinyl gulv, bjelkelag, rundt toaletter, gipsvegger, under gulv og vegger, murverk, betong og betongblokk, tre og tregulv.
Protimeter Surveymaster levers med veske, dyp vegg prober 127 mm, 2 reserve pin og brukerveiledning.
Protimeter Surveymaster har to driftsmodi, søk og måle. Søk og måle hjelper brukeren med å skille mellom undergrunn og overflate fuktighet, som er viktig informasjon for å bestemme utstrekning og årsaken til fuktighetsproblemer.
Søkemodus – Ikke destruktiv:
Protimeter Surveymaster har en søkemodus som brukes til å vurdere fuktighetsnivået under overflaten av faste vegger og gulv uavhengig av overflaten. Den nominelle dybden av målingen er 19 mm, men avhenger av tettheten og andre egenskaper av materialet. Når man holder instrumentet mot overflaten, overfører Protimeter Surveymaster et signal inn i materialet. Den relative fuktighet vises på et digitalt display og dens fuktighetstilstand vises på ledsagende skala med fargekodede lys. Denne visningen hjelper brukeren til å:
• Se etter fukt bak vegg- og gulvbelegg, for eksempel fliser og vinyl
• Vurdere, i relative termer, om materialet er i en tørr, grenseland eller fuktig tilstand
• Ikke- destruktiv radiofrekvens finner fuktighet dybt, som ikke alltid er direkte synlig - opp til 25.4 mm under overflaten
• Denne modusen påvirkes ikke av tilstedeværende overflatefuktighet
Målemodus:
Protimeter Surveymaster har en målemodus, som blir brukt til å måle fuktighetsnivået på overflaten og ved trinnvis dybdemåling med hjelpe av tilleggs prober. Målingene er nøyaktige men spesifikt for kontaktområdet av elektrodene. Selve fuktighetsinnholdet i trevirke er vist på Protimeter Surveymasterens digitale display med tilsvarende fuktighetstilstand som vist på ledsagende skala med fargekodede lys. Wood Moisture Equivalent (WME) verdiene er vist for andre ikke-ledende, porøse byggematerialer.
• Pin -type prober måler fukt i tre og andre byggevarer (bruk tilgjengelig kalibreringsdiagram for mer presise målinger).
• Dyp vegg prober brukes til måling av fuktighet i veggisolasjon og under overflatestrukturer.
Bruksområder for Protimeter Surveymaster
• Dusjgulv, bak keramiske fliser, vann flekker, fliser og vinyl gulv, bjelkelag, rundt toaletter, gipsvegger, under gulv og vegger, murverk, betong og betongblokk, tre og tregulv.
Protimeter Surveymaster levers med veske, dyp vegg prober 127 mm, 2 reserve pin og brukerveiledning.


