Elma Instruments - Senko MGT Infrared. CH4-H2S-C - 8023661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 0,1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Farge - Oransje
Registrerer Amoniakk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445679010
Elnummer
8023661
Leverandørens varenummer
8023661
Typebeskrivelse
Senko MGT Infrared CH4-H2S-CO-O2
Min. deteksjonsverdi:
0,1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Farge:
Oransje
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
Ja
Registrerer Kullmonoxid:
Ja
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
Ja
Registrerer Metan:
Ja
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
Ja
Detekterer surstoff (O2):
nei
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
Ja
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
nei
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
Ja
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
48 mm
Høyde:
114 mm
Bredde:
61 mm
Dybde:
43 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
nei
Senko MGT vil alarmere brukeren med Akustisk alarm, blinking, og vibrering, såfremt den konfigurerte alarmgrense(ene) overskrides, for en eller flere av de aktuelle gassarter. For de to giftige gassarters vedkommende er det også en korttids, og en langtidsalarmgrense, de såkalte STEL og TWA, som hvis de overskrides, vil bringe detektoren i alarmstatus. Senko MGT er også utstyret med minne, slik at detektoren automatisk lagrer Information om de siste 30 bump tests, events eller kalibreringer.
Som tilgjengelig tilbehør til Senko MGT kan man bl.a. få en IR-link som kan benyttes til konfigurasjon av MGT, endring av alarmgrenser, kalibreringsinfo, språk mm.
Instrumentet er godkjent ifølge ATEX: Ex ia IIC T4 Ga.
Senko MGT leveres inkl. kalibreringsadapter, batterilader, og kalibreringssertifikat.


