Elma Instruments - SignalTek 10G PRO - 8022186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flerfunksjon
Modell / utførelse - Cat-7 sertifiseringssett"
Type indikering - Berøringsskjerm
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5056310400486
Elnummer
8022186
Leverandørens varenummer
8022186
Typebeskrivelse
8022186
Egnet for:
Flerfunksjon
Modell / utførelse:
Cat-7 sertifiseringssett"
Type indikering:
Berøringsskjerm
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
TREND Networks SignalTEK 10G, er en håndholdt Ethernet tester utviklet for å måle den maksimale tilgengelige båndbredde på nettverk, identifisere flaskehalsen og finne måter å øke båndbredden, uten behov for å skifte ut dyre datakabler.
Det er en stadig en stigende etterspørsel på nettverk fra bredbåndstunge tjenester slik som videostreaming, videokonferanse, CCTV-kameraer og Wi-Fi-adgangspunkter. Dette ekstra press på nettverket kan føre til dyr nedetid og tapt produktivitet, i tillegg som utskifting av alle kabler for å forbedre båndbredde er en stor kostnad for mange organisasjoner.
SignalTEK 10G kan løse dette problemet ved å teste kapasiteten på kablingen, og om den tilfredsstiller den krevede båndbredde, før du foretar en dyr investering i ny kabelføring.
Ved å simulere den faktiske nettverkstrafikk gir SignalTEK 10G brukerne mulighet for å teste, feilsøke og dokumentere nettverks- og datakabelens ytelse på opptil 10 Gb/s etter 10 Gigabit Ethernet-standarder. Med en maksimal belastningstest verifiserer testeren hvilken maksimal feilfri båndbredde som kabler eller infrastruktur kan klare, og fastslår hvilken hardware eller applikasjoner som fungerer på den eksisterende kabelen. Dette sparer betydelig tid og omkostninger sammenlignet med utskiftning av datakabler.
Når oppgraderingen er installert, kan SignalTEK 10G igjen benyttes for å teste og bekrefte ytelsesevnen til internasjonale standarder. Med innebygd Wi-Fi kommunikasjon, tilkobles SignalTEK 10G til det gratis TREND AnyWARE Cloud test styringssystem for å generere profesjonelle rapporter til kunden.
Med AnyWARE Cloud styringssystemet kan man i tillegg samarbeide i realtid mellom prosjektledere og teknikere. Prosjektledere kan i forkant konfigurere jobber og testene i AnyWARE Cloud, og eliminere potensielle feil og redusere tiden det tar å utarbeide rapporter til kunder. Da løsningen er Cloud basert, kan det nås fra ethvert sted med en internettforbindelse og web browser, hvilket gjør det til en ideell løsning for et team, hvor man jobber fra forskjellige lokasjoner.
Via TeamViewer Live Support funksjonen kan man også opprette forbindelse fra ethvert sted til SignalTEK 10G på arbeidsstedet for at foreta feilsøking på linker, hvilket minimerer feilsøkningstiden, samtidig med at personlig interaksjon er begrenset.
SignalTEK 10G er et verktøy for datakabelinstallatører, systemintegratorer, it-virksomheter og AV-installatører. I tillegg til å utføre nøyaktig 10G transmissionstest kan SignalTEK 10G også benyttes som en wiremapper, PoE (Power over Ethernet) tester, i tillegg til feilsøking og vedlikehold av aktive og passive kobber- og fibernettverk.
SignalTEK 10G har en rekke diagnostiske verktøy for å utføre raskere feilsøking og redusere nedetid. For eksempel vil en funksjon på SignalTEK 10G NT og PRO kunne logge alle nettverkshendelser over en 72-timers periode for å hjelpe med å diagnostisere intermitterende forbindelsesproblemer raskere, hvilket reduserer feilsøkningstiden.
Instrumentet også funksjoner som ved installasjon, vedlikehold og feilsøking, hvor PoE distribueres opptil 90W (PoE ++), da maksimal effekt kan måles nøyaktig, og installasjonen kan verifiseres iht. IEEE-standarder.
Se databladet for modell spesifikasjon.
SignalTEK 10G leveres med Li-ion batterier, bæreseler, veske, 2 stk. strømforsyninger, 2 stk. skjermet kat 6A kabler 2m og quick guide


