Elma Instruments - SMARTFiber Pro - Fiberoptisk - 8062754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445683024
Elnummer
8062754
Leverandørens varenummer
8062754
Typebeskrivelse
8062754
Fra Hobbes Innovasjon presenterer Elma nå et fiberoptisk test Kit for Multimode og Singlemode - 850/1300/1310/1550nm, med hukommelse og overføring av resultater til PC.
Kittet består av 1 stk. SMARTFiber PRO powermeter og 1 stk. OPTIsource lyskilde i koffert.
SMARTFiber PRO har følgende funksjoner:
- Powermetret viser "pass" eller "fail" i henhold til det grenseområde, man har satt inn på instrumentet.
- Håndholdt powermeter med høy nøyaktighet og dynamisk område fra +3 - 60dBm
- Kaliberet ved: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm & 1625nm
- Relative og absolutt power visning.
- Selvkalibrerende "Null-justerings" funksjon.
- Ideell til både Multimode - og Singlemode fiber.
- Identifiserer modulerende signaler (270Hz, 1Khz, 2kHz).
- Automatisk skift mellom bølgelengder.
- Valgfrie adapter for test av både 2,5mm/1,25mm fiberkabler.
- Indikering for lav batterispenning og auto-Av funksjon.
- Mulighet for å lagre 1.000 test data, som kan lastes opp til PC via USB forbindelse.
OPTIsource lyskilde har følgende funksjoner:
- Fire bølgelengder: 850/1300/1310/1550nm.
- 1kHz, 2kHz, 270kHz modulerende signaler.
- Auto identifisering av bølgelengde.
- Auto-Av og auto lagre funksjon.
Powermeter og lyskilde leveres i koffert inkl. USB adapter, programvare og brukerveiledning.
Kittet består av 1 stk. SMARTFiber PRO powermeter og 1 stk. OPTIsource lyskilde i koffert.
SMARTFiber PRO har følgende funksjoner:
- Powermetret viser "pass" eller "fail" i henhold til det grenseområde, man har satt inn på instrumentet.
- Håndholdt powermeter med høy nøyaktighet og dynamisk område fra +3 - 60dBm
- Kaliberet ved: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm & 1625nm
- Relative og absolutt power visning.
- Selvkalibrerende "Null-justerings" funksjon.
- Ideell til både Multimode - og Singlemode fiber.
- Identifiserer modulerende signaler (270Hz, 1Khz, 2kHz).
- Automatisk skift mellom bølgelengder.
- Valgfrie adapter for test av både 2,5mm/1,25mm fiberkabler.
- Indikering for lav batterispenning og auto-Av funksjon.
- Mulighet for å lagre 1.000 test data, som kan lastes opp til PC via USB forbindelse.
OPTIsource lyskilde har følgende funksjoner:
- Fire bølgelengder: 850/1300/1310/1550nm.
- 1kHz, 2kHz, 270kHz modulerende signaler.
- Auto identifisering av bølgelengde.
- Auto-Av og auto lagre funksjon.
Powermeter og lyskilde leveres i koffert inkl. USB adapter, programvare og brukerveiledning.


