Elma Instruments - SparOmeter m. Schuko plugg - 8062722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 2
Antall strøminngangskanaler - 0
Strømmåling - Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445140268
Elnummer
8062722
Leverandørens varenummer
8062722
Typebeskrivelse
8062722
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
2
Antall strøminngangskanaler:
0
Strømmåling:
Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...240 V
Harmonisk måling:
nei
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett