Elma Instruments - Tramex ME5 Fuktsøker - 8023512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks materialstyrke - 30 mm
Bredde - 120 mm
Høyde - 60 mm
Dybde - 222 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5391521430205
Elnummer
8023512
Leverandørens varenummer
8023512
Typebeskrivelse
8023512
Maks materialstyrke:
30 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
222 mm
Tramex ME5 er en videreutvikling av den kjente og populære MEP. Instrumentet har fått en rekke nye smarte funksjoner og kommer i et nytt robust design.
Tramex ME5 er utviklet for ikke destruktiv søking av fukt i byggematerialer. Instrumentet har 5 forskjellige innstillinger for forskjellige materialer som tre, laminat gulv, mursten, gips, betong, fliser mm.
Instrumenter har forskjellige skalaer til forskjellige material typer. Med MEP søker du enkelt opp fukt problemer i opptil 30 mm dybde.
Tramex ME5 har Innebygd Bluetooth, som betyr at du enkelt via den gratis IOS-Android app, kan lagre alle måledata.
Tramex ME5 er utviklet for ikke destruktiv søking av fukt i byggematerialer. Instrumentet har 5 forskjellige innstillinger for forskjellige materialer som tre, laminat gulv, mursten, gips, betong, fliser mm.
Instrumenter har forskjellige skalaer til forskjellige material typer. Med MEP søker du enkelt opp fukt problemer i opptil 30 mm dybde.
Tramex ME5 har Innebygd Bluetooth, som betyr at du enkelt via den gratis IOS-Android app, kan lagre alle måledata.


