Elma Instruments - Trend Tonegenerator - 8030333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Kabeltester
Type indikering - Akustisk
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5056310400622
Elnummer
8030333
Leverandørens varenummer
8030333
Typebeskrivelse
8030333
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Kabeltester
Type indikering:
Akustisk
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
nei
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
Trend Networks Tone Generator er det ultimate instrumentet for Trend Tone søker. Tone generatoren lar deg bekrefte kablene med polaritet og gjennomgang. Trend Tone Generator er også ledende i signalstyrke, noe som betyr at du kan søke lenger ut i kablene.
Trend Tone Generator leveres med: 1x RJ45 til RJ11 patchkabel, 1x RJ45 for krokodilleklemme, 1x bærestropp og brukerveiledning
Trend Tone Generator leveres med: 1x RJ45 til RJ11 patchkabel, 1x RJ45 for krokodilleklemme, 1x bærestropp og brukerveiledning


