Elma Instruments - Trend Tonesøker - 8030332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Kabeltester
Type indikering - Akustisk
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5056310400615
Elnummer
8030332
Leverandørens varenummer
8030332
Typebeskrivelse
8030332
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Kabeltester
Type indikering:
Akustisk
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
nei
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
Med Trend Tonesøker får du mulighet for å søke selv de svake signaler med den høye sensitive proben. Koble tonegeneratoren til kabelen og spor signalet med Amplifier
proben. Selve proben finner selv de svake signaler med den følsomme sensoren, og har i tillegg et akustisk og visuelt signal.
I støyende miljøer er det mulig å koble til hodetelefoner (ikke inkl.) Amplifier proben fungerer med alle Ideal/Trend Networks testere, ettersom de alle har innebygd tonegenerator.I tillegg er den utstyrt med en LED lykt for bruk i mørke.
Trend Tonesøker leveres med 1x bærereim og brukerveiledning.
proben. Selve proben finner selv de svake signaler med den følsomme sensoren, og har i tillegg et akustisk og visuelt signal.
I støyende miljøer er det mulig å koble til hodetelefoner (ikke inkl.) Amplifier proben fungerer med alle Ideal/Trend Networks testere, ettersom de alle har innebygd tonegenerator.I tillegg er den utstyrt med en LED lykt for bruk i mørke.
Trend Tonesøker leveres med 1x bærereim og brukerveiledning.