Elma Instruments - Trend Tonesøker Kit - 8030330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Kabeltester
Type indikering - Akustisk
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5056310400608
Elnummer
8030330
Leverandørens varenummer
8030330
Typebeskrivelse
8030330
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Kabeltester
Type indikering:
Akustisk
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
Kittet leveres med tonesøker, Tonegenerator, tilkoblingskabel RJ45 til RJ11 + RJ45 til krokodilleklemme, veske, 2X håndledsreim, 2X 9V batteri og brukerveiledning


