Elma Instruments - VDV II PRO BlueTooth - Data cable Verifier - 8062202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VDV II
EAN/GTIN
5056310402046
Elnummer
8062202
Leverandørens varenummer
8062202
Typebeskrivelse
8062202
Den nye VDV II Bluetooth-serien har fått Bluetooth og kan lage wiremap rapporter. Når VDV II Bluetooth er forbundet til enheten via Bluetooth overføres de enkelte tester (inkl. bilder) hvis det ønskes. Når man er ferdig med jobbet, overfører man alle testene (inkl. Bilder) til Trend AnyWare skyen hvor det lages rapporter som kan sendes til kundene. Utover dette utmerker VDV II Bluetooth-serien seg med sitt enkle brukergrensesnitt og innovativ design. VDV II Bluetooth tester wiremap kontinuerlig, slik at periodiske feil vil også bli funnet, lengde av kabel (modellavhengig) og avstand til en eventuell feil (modellavhengig).
VDV II Bluetooth er tilgjengelig i 4 forskjellige modeller: VDV II Bluetooth, VDV II Plus Bluetooth, VDV II Pro Bluetooth og PoE Pro Bluetooth.
VDV II Pro Bluetooth har følgende egenskaper:
Supporterer uskjermede/skjermede kabler for Kat. 5e/6/6A/7.
Kan benyttes sammen med tonesøker for søkning av kabler.
Wiremap test for splittede par, kryssede par, kortslutninger og åpne par.
Spenningsbeskyttelse.
Stort bakgrundsbelyst 2,9 display.
Kabellengde og avstand til åpne par/kortslutninger.
Hub Blink, Poe detektering med spenningsinformasjon.
Media servicedetektering (Link tilstedeværelse) med nettverkshastighet (10M/100M/1000M/2,5G/5G/10Gbit).
VDV II Pro Bluetooth leveres inkl. remote enhet, coax remote enhet, batteri, 2 x RJ45 kabel med krokodilleklemme, 2 x skjermet RJ45 til RJ45 kabel 150mm, 2 x RJ11/12 til RJ11/12 kabel 100mm, 1 x F-type konnektor til F-type konnektor kabel 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x bæreveske og brukerveiledning.
VDV II Bluetooth er tilgjengelig i 4 forskjellige modeller: VDV II Bluetooth, VDV II Plus Bluetooth, VDV II Pro Bluetooth og PoE Pro Bluetooth.
VDV II Pro Bluetooth har følgende egenskaper:
Supporterer uskjermede/skjermede kabler for Kat. 5e/6/6A/7.
Kan benyttes sammen med tonesøker for søkning av kabler.
Wiremap test for splittede par, kryssede par, kortslutninger og åpne par.
Spenningsbeskyttelse.
Stort bakgrundsbelyst 2,9 display.
Kabellengde og avstand til åpne par/kortslutninger.
Hub Blink, Poe detektering med spenningsinformasjon.
Media servicedetektering (Link tilstedeværelse) med nettverkshastighet (10M/100M/1000M/2,5G/5G/10Gbit).
VDV II Pro Bluetooth leveres inkl. remote enhet, coax remote enhet, batteri, 2 x RJ45 kabel med krokodilleklemme, 2 x skjermet RJ45 til RJ45 kabel 150mm, 2 x RJ11/12 til RJ11/12 kabel 100mm, 1 x F-type konnektor til F-type konnektor kabel 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x bæreveske og brukerveiledning.


