Elma Instruments - Veske Til Kew Mate 2000 & 2001 Veske Til Kew Mate 2000 & 200 - 8023328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bæreveske
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250158
Elnummer
8023328
Leverandørens varenummer
8023328
Typebeskrivelse
8023328
Type tilbehør/reservedel:
Bæreveske
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A


