Elma Instruments - VT8204 vibrasjonsmåler m. tach - 8062674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type matespenning - DC
Antall sensorinnganger for IEPE sensorer - 1
Antall sensorinnganger for MEMS sensorer - 1
Antall innganger for turtall - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445230303
Elnummer
8062674
Leverandørens varenummer
8062674
Typebeskrivelse
8062674
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type matespenning:
DC
Antall sensorinnganger for IEPE sensorer:
1
Antall sensorinnganger for MEMS sensorer:
1
Antall innganger for turtall:
1
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Forsyningsspenning ved DC:
6...6 V
Type feste:
Andre
Antall meldeutganger:
1
For bustilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Måleområde vibrasjonsfrekvens:
10...10000 Hz
Parameterovervåking ved hjelp av effektiv vibrasjonshastighet RMS:
Ja
Parameterovervåking ved hjelp av diagnoseparameter DKW:
nei
Frekvensselektiv overvåking ved hjelp av vibrasjonshastighetsspektrum:
Ja
Frekvensselektiv overvåking ved hjelp av vibrasjonsakselerasjonsspektrum:
Ja
Frekvensselektiv overvåking ved hjelp av envelopespektrum:
nei
Fysisk måleprinsipp:
Vibrasjonakselerasjon (gravitasjon)
Godkjent i henhold til UL:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tilgang over WEB server:
nei
Minnekapasitet:
160 Mbyte MB
Kan utvides med moduler:
nei
VT-8204 kan måle vibrasjoner (akselerasjon : 200 m/s2, RMS, PEAK, Max. Hold, g, ft/s2 eller hastighet : 200 mm/s, RMS, PEAK, Max. Hold, cm/s, inch/s) og omdreiningshastigheter fra 5 RPM op til 100.000 RPM (kontakt og berøringsfri laser foto). Instrumentet har innebygd hukommelse med dataloggerfunksjon for 1.600 målepunkter, som enkelt kan overføres til PC med RS-232 grensesnitt tilbehør).
Instrumentet har et stort tydelig display med auto av funksjon og leveres klar til bruk i en praktisk oppbevaringsboks.


