Utgått

Elma Instruments - Zircon HD55 lektesøker - 8023644

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - Zircon HD55 lektesøker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks søkedybde - 0,38 cm

  • Kabelsorteringsfunksjon - nei

  • Egnet for søk etter tre - Ja

  • Egnet for søk etter metall - Ja

  • Egnet for søk etter plast - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4218667202002

Elnummer

8023644

Leverandørens varenummer

8023644

Typebeskrivelse

8023644

Maks søkedybde:

0,38 cm

Kabelsorteringsfunksjon:

nei

Egnet for søk etter tre:

Ja

Egnet for søk etter metall:

Ja

Egnet for søk etter plast:

Ja

Zircon HD55 er et smart og praktisk verktøy for rask søking av lekter av tre og metall. Lektesøkeren har display som indikerer signalstyrken og plasseringen av lekten. Testeren lyser rødt nøyaktig når midten av lekten er funnet. Ved farlig AC spenning advarer instrumentet med et tydelig anvisning i displayet. Instrumentet leveres inkl. brukerveiledning.