Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - Krokodilleklemme 5066, ø32mm kjeve, Blå - 8030393

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Krokodilleklemme 5066, ø32mm kjeve, Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 500 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445321162

Elnummer

8030393

Leverandørens varenummer

8030393

Typebeskrivelse

8030393

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

500 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

10 A

Krokodilleklemme 5066, ø32mm kjeve, Blå