Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - Krokodilleklemme 5066, ø32mm kjeve, Grønn - 8030394

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Krokodilleklemme 5066, ø32mm kjeve, Grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Antall poler - 1

  • Stiftdiameter - 4 mm

  • Med tilkoblingskabel - nei

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445321179

Elnummer

8030394

Leverandørens varenummer

8030394

Typebeskrivelse

8030394

Tilkoblingstype:

Andre

Antall poler:

1

Stiftdiameter:

4 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Farge:

Grønn

Sammenkoblbar:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Krokodilleklemme 5066, ø32mm kjeve, Grønn