Elma - M2210 mikrofon klasse 1 - 8062583

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - M2210 mikrofon klasse 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - nei

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445190102

Elnummer

8062583

Leverandørens varenummer

8062583

Typebeskrivelse

8062583

Indikering:

Analog

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

Ja

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Klasse 1 mikrofon til lydmåler XL2.
M2210 kan bestilles fra fabrikken komplett med sporbart kalibreringssertifikat, det koster litt ekstra, men hvis du skal dokumentere dine måleoppgaver, er det fordelaktig å ha kalibreringssertifikat på måleinstrumentene.