Elma - M4260 mikrofon klasse 2 - 8062582

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - M4260 mikrofon klasse 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - nei

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445190096

Elnummer

8062582

Leverandørens varenummer

8062582

Typebeskrivelse

8062582

Indikering:

Analog

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

Ja

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Klasse 2 mikrofon til lydmåler XL2.
M4260 kan bestilles fra fabrikken komplett med sporbart kalibreringssertifikat, det koster litt ekstra, men hvis du skal dokumentere dine måleoppgaver, er det fordelaktig å ha kalibreringssertifikat på måleinstrumentene.