Elma - Måleledning TYPE 2711 SILIKON SORT 100cm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilførselskabel
Innstillingsversjon - Nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317459916
Elnummer
8022852
Leverandørens varenummer
8022852
Typebeskrivelse
8022852
Type tilbehør/reservedel
Tilførselskabel
Innstillingsversjon
Nei
Pluggteknikk
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning
1000 V
Målekretskategori
CAT IV
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Med mappe/veske
Nei
Type isolasjonsmateriale
Silikon
Strømbelastningsevne
12 A
Kvalitetsmåleledninger med fast kappe, dobbeltisolert høyfleksibel silikon. 0,75 mm2 12A med isolerte 4 mm sikkerhetsbananstikk.