Elma - Måleledning 2711 Silikon 200 cm Sort - 8022857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317459961
Elnummer
8022857
Leverandørens varenummer
8022857
Typebeskrivelse
8022857
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
12 A
Kvalitetsmåleledninger med fast kappe, dobbeltisolert høyfleksibel silikon. 0,75 mm2 12A med isolerte 4 mm sikkerhetsbananstikk.


