Elma - Måleledningssett ø2/4 mm KAT IV - Med vinklet bananstikk og ø2/4 mm målespiss - 8030438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - 30° spiss
Maks kontakttrykk - 1 N
Maks slaglengde - 30 mm
Modulmål - 30 mm
Maks strømstyrke - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534830307
Elnummer
8030438
Leverandørens varenummer
8030438
Typebeskrivelse
8030438
Probeform:
30° spiss
Maks kontakttrykk:
1 N
Maks slaglengde:
30 mm
Modulmål:
30 mm
Maks strømstyrke:
10 A
Hodediameter:
2 mm
Foredling:
Nikkel
Settet består av 1 rød og 1 sort PVC-ledning 1mm², og 100 cm lengde, med 4 mm vinklet bananstikk med beskyttelseskappe og målepinne med mulighet for å skifte mellom 2 og 4 mm målespiss. Tilfredsstiller IEC 61010 KAT IV 1000V og KAT II 1000V.


